DNMG 110408-GN IC5010 55° rhombic double-sided for medium and rough machining.

Artikelnummer: 5508629
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5508629
EAN/GTIN 7291075044744
Nummer fabrikant 5508629
L-nummer L23950 3228

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer GN, hoekradius (RE) 0,8 mm, snijlengte (L) 11,63 mm, diameter binnencirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijplaat (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer GN.
  • Hoekradius (RE) 0,8 mm
  • Lengte mes (L) 11,63 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,38 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,18 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder