VNMG 12T304-NF IC8350 35° rhombic double-sided, for semi-finishing & finishing.

Artikelnummer: 5508542
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5508542
EAN/GTIN 7291075079456
Nummer fabrikant 5508542
L-nummer L23950 2910

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer NF, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijlengte (L) 12,4 mm, diameter binnencirkel (IC) 7,15 mm, dikte snijelement (S) 3,97 mm

Kenmerk:

  • Spanformer NF.
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Lengte mes (L) 12,4 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2 mm
  • Diameter montagegat (D1) 3,55 mm
  • Diameter incirkel (IC) 7,15 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,97 mm
  • Maximale voeding 0,24 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,7 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,07 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.