ICM 153 IC908 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO M and ISO S Materials

Artikelnummer: 5508458
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5508458
    EAN/GTIN 7291075244939
    Nummer fabrikant 5508458
    L-nummer L24050 2252

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 15,3 mm, maataanduiding snij-inzetzitting (SSC) 15,0, hoek, 1e trap (SIG) 140 Graden

    Kenmerk:

    • Snijdiameter (DC) 15,3 mm
    • Functionele lengte (LF) 6,42 mm
    • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 15,0 in
    • Snijplaat dikte (S) 8,73 mm
    • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
    • Puntlengte (PL) 2,31 mm

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen