LNMX 1608R-HF IC8250 Tangentially Clamped Rough Turning Inserts for High Feed (up to 2.4 mm/Rev)

Artikelnummer: 5508258
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5508258
EAN/GTIN 7291075172591
Nummer fabrikant 5508258
L-nummer L24260 75

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien/groeven, spaanvormer HF, hoekradius (RE) 1,2 mm, richting (HAND) rechts, lengte snijrand (L) 16 mm, dikte snijplaat (S) 14 mm

Kenmerk:

  • Spanformer HF.
  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Richting (rechts)
  • Lengte mes (L) 16 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2,4 mm
  • Snijplaat dikte (S) 14 mm
  • Maximale voeding 2,4 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 1,5 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen