VCMT 160404-SM IC8150 35° rhombic, 7° positive flank, for semifinishing & finishing.

Artikelnummer: 5508167
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5508167
EAN/GTIN 7291075105773
Nummer fabrikant 5508167
L-nummer L23950 324

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer SM, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijlengte (L) 16,6 mm, diameter binnencirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijelement (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer SM.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Lengte mes (L) 16,6 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 2,5 mm
  • Diameter montagegat (D1) 4,4 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,25 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,05 mm/omw