SNMG 250924-NR IC9250 Square, 2 sided, for roughing.

Artikelnummer: 5507659
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5507659
    EAN/GTIN 7291075109948
    Nummer fabrikant 5507659
    L-nummer L23950 1850

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - draaien/groeven, spaanvormer NR, hoekradius (RE) 2,4 mm, snijlengte (L) 25,4 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 25,4 mm, dikte snijelement (S) 9,52 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer NR.
    • Hoekradius (RE) 2,4 mm
    • Lengte mes (L) 25,4 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 15 mm
    • Diameter montagegat (D1) 9,12 mm
    • Diameter incirkel (IC) 25,4 mm
    • Snijplaat dikte (S) 9,52 mm
    • Maximale voeding 1 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 5 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,4 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen