TPMT 160304 IC9350 Triangular, 11°positive flank, for semifinish and finish.

Artikelnummer: 5507627
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5507627
EAN/GTIN 7291075078459
Nummer fabrikant 5507627
L-nummer L23950 2648

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, hoekradius (RE) 0,4 mm, snijlengte (L) 16,5 mm, diameter binnencirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijplaat (S) 3,18 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 11 graden
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Lengte mes (L) 16,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
  • Diameter montagegat (D1) 4,3 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,18 mm
  • Maximale voeding 0,3 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,12 mm/omw