LNMX 150612R-HT IC9250 Tangential Inserts with 4 Cutting Edges and a Positive Rake Angle for High Metal Removal Rates

Artikelnummer: 5506936
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5506936
EAN/GTIN 7291075175769
Nummer fabrikant 5506936
L-nummer L24260 124

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer HT, hoekradius (RE) 1,2 mm, richting (HAND) Rechtshandig, snijlengte (L) 15 mm, dikte snij-inzetstuk (S) 13,4 mm

Kenmerk:

  • Spanformer HT.
  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Richting (rechts)
  • Lengte mes (L) 15 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 13,4 mm
  • Maximale voeding 0,8 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,3 mm/omw