LNMX 221024L-HT IC9250 Tangential Inserts with 4 Cutting Edges and a Positive Rake Angle for High Metal Removal Rates

Artikelnummer: 5506931
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5506931
    EAN/GTIN 7291075175721
    Nummer fabrikant 5506931
    L-nummer L24260 48

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - Draaien/Groeven, Spaanvormer HT, Hoekradius (RE) 2,4 mm, Richting (HAND) Links, Snijrandlengte (L) 22 mm, Snijplaatdikte (S) 20 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer HT.
    • Hoekradius (RE) 2,4 mm
    • Richting (HAND) links
    • Lengte mes (L) 22 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 15 mm
    • Snijplaat dikte (S) 20 mm
    • Maximale voeding 1,1 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 5 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,3 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen