LNMX 221016R-HT IC9150 Tangential Inserts with 4 Cutting Edges and a Positive Rake Angle for High Metal Removal Rates

Artikelnummer: 5506916
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5506916
    EAN/GTIN 7291075175592
    Nummer fabrikant 5506916
    L-nummer L24260 37

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - draaien/groeven, spaanvormer HT, hoekradius (RE) 1,6 mm, richting (HAND) Rechtshandig, snijlengte (L) 22 mm, dikte snijplaat (S) 20 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer HT.
    • Hoekradius (RE) 1,6 mm
    • Richting (rechts)
    • Lengte mes (L) 22 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 15 mm
    • Snijplaat dikte (S) 20 mm
    • Maximale voeding 1 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 4 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,3 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen