ICM 329 IC908 Exchangeable SUMOCHAM Drilling Heads for Machining ISO M and ISO S Materials

Artikelnummer: 5506741
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5506741
EAN/GTIN 7291075244229
Nummer fabrikant 5506741
L-nummer L24050 2272

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 32,9 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 32,0, hoek, 1e trap (SIG) 140 Graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 32,9 mm
  • Functionele lengte (LF) 13,49 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 32,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 18,55 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 5,05 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Uit dezelfde serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen