LNMX 150612R-HM IC907 Tangential Inserts with a Positive Rake Angle for High Metal Removal on Soft and Ductile Materials

Artikelnummer: 5506608
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5506608
EAN/GTIN 7291075212792
Nummer fabrikant 5506608
L-nummer L24260 110

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien/Groeven, spaanvormer HM, hoekradius (RE) 1,2 mm, richting (HAND) Rechts, snijlengte (L) 15 mm, dikte snijplaat (S) 13,4 mm

Kenmerk:

  • Spanformer HM.
  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Richting (rechts)
  • Lengte mes (L) 15 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 7 mm
  • Snijplaat dikte (S) 13,4 mm
  • Maximale voeding 0,7 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1,5 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,15 mm/omw