VCET 1103005L-WF IC907 35° Rhombic Wiper Inserts for Finishing Operations at High Feeds

Artikelnummer: 5506377
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5506377
EAN/GTIN 7291075196368
Nummer fabrikant 5506377
L-nummer L23950 2599

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien/Groeven, Spaanvormer WF, Hoekradius (RE) 0,05 mm, Richting (HAND) Links, Lengte snijrand (L) 11,1 mm, Diameter binnencirkel (IC) 6,35 mm, Dikte snijelement (S) 3,18 mm

Kenmerk:

  • Spanformer WF.
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,05 mm
  • Richting (HAND) links
  • Lengte mes (L) 11,1 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
  • Diameter montagegat (D1) 2,9 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6,35 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,18 mm
  • Maximale voeding 0,2 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 0,05 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,01 mm/omw