IDI 2222-SG IC908 Exchangeable drilling bits.

Artikelnummer: 5506035
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie CHAMDRILL
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5506035
EAN/GTIN 7291075100884
Nummer fabrikant 5506035
L-nummer L24050 2548

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijdiameter (DC) 22,22 mm, snij-inzetstuk maatcode (SSC) 22,0, hoek, 1e trap (SIG) 140 Graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 22,22 mm
  • Functionele lengte (LF) 6,26 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 22,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 10,3 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 4,04 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen