WPEB 050302N12 IC08 Precision Positive 8° and 12° Clearance, 80° and 84° Trigon Inserts with a Flat Rake for Finishing Applications

Artikelnummer: 5505960
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5505960
    EAN/GTIN 7291075125405
    Nummer fabrikant 5505960
    L-nummer L24320 28

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - Draaien/Groeven, Spaanvormer W, Hoekradius (RE) 0,2 mm, Richting (HAND) Neutraal, Snijrandlengte (L) 5 mm, Diameter ingeschreven cirkel (IC) 7,94 mm, Snijplaatdikte (S) 3,18 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer W.
    • Hoofdvrijloophoek (AN) 12 graden
    • Hoekradius (RE) 0,2 mm
    • Richting (HAND) neutraal
    • Lengte mes (L) 5 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 2,5 mm
    • Diameter montagegat (D1) 3,7 mm
    • Diameter incirkel (IC) 7,94 mm
    • Snijplaat dikte (S) 3,18 mm
    • Maximale voeding 0,2 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 0,2 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,05 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen