WPEX 060400L08 IC08 Single-sided, ground and polished, for precion machining.

Artikelnummer: 5505944
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ISOTURN
    Producttype Wisselplaat voor het draaien

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5505944
    EAN/GTIN 7291075125023
    Nummer fabrikant 5505944
    L-nummer L24320 16

    Omschrijving

    Omschrijving:

    WSP - Draaien / Groeven maken, spaanvormer X, hoekradius (RE) 0 mm, richting (HAND) Linkshandig, snijlengte (L) 6 mm, diameter ingeschreven cirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijplaat (S) 4 mm

    Kenmerk:

    • Spanformer X.
    • Hoofdvrijloophoek (AN) 8 graden
    • Hoekradius (RE) 0 mm
    • Richting (HAND) links
    • Lengte mes (L) 6 mm
    • Snijlengte max. (APMX) 3 mm
    • Diameter montagegat (D1) 3,7 mm
    • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
    • Snijplaat dikte (S) 4 mm
    • Maximale voeding 0,2 mm/omw
    • Min. Zaagdiepte 0,2 mm
    • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,05 mm/omw

    Geschikte producten

    Gereedschapshouder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen