IDI 185-SK IC908 DCM Drill Heads for Cast Iron

Artikelnummer: 5505208
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMDRILL
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5505208
EAN/GTIN 7291075121421
Nummer fabrikant 5505208
L-nummer L24050 2356

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire kotterkoppen, snijdiameter (DC) 18,5 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 18,0, hoek, 1e stap (SIG) 140 Graden

Kenmerk:

  • Invalshoek 30 graden
  • Snijdiameter (DC) 18,5 mm
  • Functionele lengte (LF) 4,93 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 18,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 8,3 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 3,37 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen