KNUX 160405 L11 IC8150 55° parallelogram inserts for profiling.

Artikelnummer: 5505040
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5505040
EAN/GTIN 7291075097573
Nummer fabrikant 5505040
L-nummer L23950 2

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - Draaien/Groeven, Spaanvormer R/L11, Hoekradius (RE) 0,5 mm, Richting (HAND) Links, Lengte snijrand (L) 19,72 mm, Diameter Inwendige cirkel (IC) 9,52 mm, Dikte snijelement (S) 4,76 mm

Kenmerk:

  • Spanformer R/L11
  • Hoekradius (RE) 0,5 mm
  • Richting (HAND) links
  • Lengte mes (L) 19,72 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 4,76 mm
  • Maximale voeding 0,4 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,1 mm/omw

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen