IDI 108-SG IC908 Exchangeable drilling bits.

Artikelnummer: 5504988
  • Minimale bestelhoeveelheid 2 stuks
  • Stappen van de bestelling: 2 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie CHAMDRILL
Producttype Snij-inzetdeel voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5504988
EAN/GTIN 7291075099652
Nummer fabrikant 5504988
L-nummer L24050 2009

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorkoppen, snijkant diameter (DC) 10,8 mm, snij-inzetzitting grootte code (SSC) 10,0, hoek, 1ste trap (SIG) 140 Graden

Kenmerk:

  • Snijdiameter (DC) 10,8 mm
  • Functionele lengte (LF) 3,33 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 10,0 in
  • Snijplaat dikte (S) 5,3 mm
  • Hoek, 1. Niveau (SIG) 140 graden
  • Puntlengte (PL) 1,97 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.