XOMT 060204-GF IC328 Inserts for drilling and boring, with tight chipbreaker.

Artikelnummer: 5503660
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie DRDRILLS
Producttype Wisselplaat voor het boren

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5503660
EAN/GTIN 7291075098686
Nummer fabrikant 5503660
L-nummer L24160 52

Omschrijving

Omschrijving:

Boorinzetstukken, hoekradius (RE) 0,4 mm, diameter binnencirkel (IC) 6 mm, dikte snijinzetstuk (S) 2,56 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Diameter incirkel (IC) 6 mm
  • Snijplaat dikte (S) 2,56 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder