TPGH 160304-L IC70 Triangular, 11° positive flank, ground chipformer for finishing.

Artikelnummer: 5502159
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ISOTURN
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5502159
EAN/GTIN 7291075077780
Nummer fabrikant 5502159
L-nummer L23950 1933

Omschrijving

Omschrijving:

WSP - draaien/groeven, spaanvormer H, hoekradius (RE) 0,4 mm, richting (HAND) Links, snijlengte (L) 16,5 mm, diameter binnencirkel (IC) 9,52 mm, dikte snijelement (S) 3,18 mm

Kenmerk:

  • Spanformer H
  • Hoofdvrijloophoek (AN) 11 graden
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Richting (HAND) links
  • Lengte mes (L) 16,5 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 4 mm
  • Diameter montagegat (D1) 4,3 mm
  • Diameter incirkel (IC) 9,52 mm
  • Snijplaat dikte (S) 3,18 mm
  • Maximale voeding 0,3 mm/omw
  • Min. Zaagdiepte 1 mm
  • Min. Rotatie-voeding (ft(min)) 0,05 mm/omw