Vouwladder 3 treden

Artikelnummer: 55003
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Inklapbare veiligheidstrap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 55003
EAN/GTIN 4031405550032
Nummer fabrikant 055003
L-nummer L90110 78

Omschrijving

Omschrijving:

  • Opvouwbare trap van aluminium
  • Stabiel en soepel vouwmechanisme
  • Constructie gemaakt van sterke dubbele balken
  • treden van 205 mm diep met golfkartoning voor een veilige standaard
  • Bovenste loopvlak: 360 x 205 mm
  • Eenvoudig te vervoeren, ruimtebesparende opslag
  • Kunststof antislipschoenen
  • Slechts 85 mm diep gevouwen
  • Maximale belasting: 150 kg
  • Deze producten vallen onder de wettelijke garantie

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 2700 mm
  • Buitenbreedte: 570 mm
  • Hoogte hoogste niveau: 640 mm
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
  • Spoorbreedte boven: 360 mm
  • Profieldiepte boven: 205 mm
  • Antislipklasse: R9
  • Staplengte: 820 mm
  • Plateau van de standaard geteld als een podium: Ja
  • Afdekking trede/platform: Aluminium gegroefd
  • Aantal stappen/sporten: 3 trappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 205 mm
  • Stapbreedte: 360 mm
  • Uitvoering van stap: treden

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen