Digitale ABS schuifmaat, bek meetvlakken, 0-600 mm, Digimatic

Artikelnummer: 550-205-10
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
Meetbereik 0 mm - 600 mm
Meettechniek digital
Energievoorziening Batterijvoeding
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 550-205-10
EAN/GTIN 4946368124629
Nummer fabrikant 550-205-10
L-nummer L40020 88

Omschrijving

Omschrijving:

Deze schuifmaat heeft ronde meetbekken en biedt u de volgende voordelen: Afgeronde meetbekken maken het meten van binnendiameters mogelijk ABSOLUTE schaalverdeling

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 600
Cijferverhoging: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,05 mm
Herhaalbaarheid: 0,01 mm
Display: LCD, cijferhoogte 9 mm (200 mm) 11 mm (300 mm) 10 mm (>300 mm)
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
AAN/UIT: Ja
Laagspanningsalarm: Ja
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: in een doos, inclusief 1x SR-44 batterij
Levensduur batterij: ca. 5 jaar, 3,5 jaar (>300 mm)