{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | GARANT Master Cast | |
Snijmateriaal | AlTiSiN | |
Vormbeschrijving | Kogel | |
Kop-⌀ | 8 mm | |
Koplengte | 7 mm | |
Totale lengte | 47 mm | |
Schacht-⌀ | 6 mm | |
Producttype | Stiftfrees |
Artikelnummer | 547700 D0807 | |
EAN/GTIN | 4067263736660 | |
Nummer fabrikant | 547700 D0807 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Stiftfrees gecoat GARANT Master Cast - grof, AlTiSiN, Type: D0807
op aanvraag
Op voorraad
125 stuks direct leverbaar
€ 28,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
21 stuks direct leverbaar
€ 12,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Vormbeschrijving | Kogel | Bol |
Totale lengte | 47 mm | 60 mm |
Kop-⌀ | 8 mm | 8 mm |
Snijmateriaal | AlTiSiN | HSS |
Serie | GARANT Master Cast | Vertanding Z3 |
Producttype | Stiftfrees | Stiftfrees |
Koplengte | 7 mm | 7 mm |