{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | GARANT Master Steel | |
Vertanding afkorting | Z staal | |
Vertandingsfijnheidsgraad | grof | |
Snijmateriaal | HM AlCrN | |
Vorm | D0605 | |
Vormbeschrijving | Bol | |
Kop-⌀ | 6 mm | |
Koplengte | 5 mm | |
Totale lengte | 45 mm | |
Schacht-⌀ | 6 mm | |
Producttype | Stiftfrees |
Artikelnummer | 547400 D0605 | |
EAN/GTIN | 4062406774080 | |
Nummer fabrikant | 547400 D0605 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Stiftfrees gecoat GARANT Master Steel – grof, HM AlCrN, Type: D0605
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 23,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
35 stuks direct leverbaar
€ 26,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Vormbeschrijving | Bol | Bol |
Totale lengte | 45 mm | 45 mm |
Kop-⌀ | 6 mm | 6 mm |
Snijmateriaal | HM AlCrN | HM AlTiN |
Schacht-⌀ | 6 mm | 6 mm |
Producttype | Stiftfrees | Stiftfrees |
Koplengte | 5 mm | 5 mm |