ABS digitale diktemeter met ID-S Inch/Metrisch, 0-0,47", 0,0005", 4,72" doorsnede

Artikelnummer: 547-520S
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
Meettechniek digital
Producttype Diktesnelmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 547-520S
EAN/GTIN 4946368667683
Nummer fabrikant 547-520S
L-nummer L40010 10688

Omschrijving

Omschrijving:

Meetnauwkeurigheid, zelfs bij de hoogste rijsnelheid. Gemakkelijk af te lezen dankzij het grote numerieke display.

Kenmerk:

Schakelbare telrichting: Ja
Graduatiewaarde: 0,0005″/0,01 mm
Schaal: Capacitieve ABSOLUTE lineaire encoder
AAN/UIT: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
DATA (uitvoer met kabel) / HOLD (weergavewaarde): Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Stroomvoorziening: 1 batterij SR-44
Levensduur van de batterij: ca. 7000 uur