Digitale diktemeter, 0-10 mm, 0,01 mm

Artikelnummer: 547-301A
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
Producttype Diktesnelmeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 547-301A
EAN/GTIN 4946368851679
Nummer fabrikant 547-301A
L-nummer L40010 14432

Omschrijving

Omschrijving:

Met deze ABSOLUTE Digimatic diktemeter kunt u folie, papier enz. met vlakke contactpunten meten.

Kenmerk:

Duwrichting: Tot aan de horizontale richting
Inch/Metrisch
Digitaal/Analoog: Analoog
Hardheid: 58-63 HRC
Schaalverdeling: 0.01
Schaalverdeling: 0,001″/0,02 mm
Herhaalbaarheid: 1 µm
Geleverd: In een doos
Max. reactiesnelheid: onbeperkt
Nauwkeurigheid: ±0,004″
Nauwkeurigheid: 4 µm 6 µm voor bereik 10-18 mm
Display: Groen LED display, 6 cijferig plusteken