Beitelrekje, leeg

Artikelnummer: 5456270
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Beitel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5456270
    EAN/GTIN 4010886545621
    Nummer fabrikant 5456270
    L-nummer L60160 4867

    Omschrijving

    Omschrijving:

    geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm
    geschikt voor geperforeerde platen met vierkante gaten 10 x 38 mm

    Kenmerk:

    • Totale breedte [mm]: 195 mm
    • Totale hoogte [mm]: 95 mm
    • Totale lengte [mm]: 22 mm
    • Materiaal: Plaatstaal
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • voor vierkante gaten 10 x 38 mm: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen