Omschrijving:
Het standaardmodel van de ABSOLUTE Digimatic meetklok ID-S, biedt u de volgende voordelen: ABSOLUTE systeem. Eenmalige instelling van de beginstand, die vervolgens tot de volgende batterijwissel de absolute nul blijft Alle functies kunnen worden ingesteld via grote en gebruiksvriendelijke toetsen Moeiteloos aflezen dankzij de 9 mm-cijfers Uitzonderlijk lange levensduur van de batterij.
Kenmerk:
Geleverd: In een doos
Beschrijving: Aansluitbare sonde: LGF met referentiepunt
Schaal: Elektrostatische capaciteits type absolute lineaire encoder
Max. reactiesnelheid: onbeperkt
Herhaalbaarheid: 1 µm
Steelgat ø: 8 mm (met steelbus), 3/8″ / 9,53 mm
Schaalverdeling: 0,001″/0,02 mm
Nauwkeurigheid: ±0,004″
Duwrichting: Tot aan de horizontale richting
Inch/Metrisch omschakelbaar: Ja
Inch/Metrisch
Display: Groen LED display, 6 cijferig plusteken