Digitale meetklok ID-S, IP53, inch / metrisch, 0,5 ″, 0,00005 ″, afdekoog

Artikelnummer: 543-795
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
Meettechniek digital
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 543-795
EAN/GTIN 4946368631431
Nummer fabrikant 543-795
L-nummer L40010 13633

Omschrijving

Omschrijving:

Het standaardmodel van de ABSOLUTE Digimatic meetklok ID-S biedt u de volgende voordelen: ABSOLUTE systeem. Eenmalige instelling van de startpositie, die dan het absolute nulpunt blijft tot de volgende batterijwissel. Alle functies zijn in te stellen met grote en gebruiksvriendelijke knoppen. Eenvoudig aflezen dankzij 9 mm cijfers. Uitzonderlijk lange batterijduur

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Schakelbare telrichting: Ja
Meetbereik: 0,5″/12,7 mm
Cijferverhoging: 0,00005″/0,001 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: 0,0001″/0,003 mm
Schaal: Capacitieve ABSOLUTE lineaire encoder
Display: LCD, cijferhoogte 9 mm
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
AAN/UIT: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: inclusief batterij
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur batterij: ca. 18000 uur (0,001 mm versie), ca. 20000 uur (0,01 mm versie)

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen