Digitale meetklok ID-S, IP53, 12,7 mm, 0,001 mm, vlakke achterzijde

Artikelnummer: 543-794B-10
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
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 543-794B-10
EAN/GTIN 4946368863405
Nummer fabrikant 543-794B-10

Omschrijving

Omschrijving:

Het standaardmodel van de ABSOLUTE Digimatic meetklok ID-S, biedt u de volgende voordelen: ABSOLUTE systeem. Eenmalige instelling van de beginstand, die vervolgens tot de volgende batterijwissel de absolute nul blijft Alle functies kunnen worden ingesteld via grote en gebruiksvriendelijke toetsen Moeiteloos aflezen dankzij de 9 mm-cijfers Uitzonderlijk lange levensduur van de batterij.

Kenmerk:

Herhaalbaarheid: 1 µm
Schaal: Elektrostatische capaciteits type absolute lineaire encoder
Display: Groen LED display, 6 cijferig plusteken
Schaalverdeling: 0,001″/0,02 mm
Max. reactiesnelheid: onbeperkt
Beschrijving: Aansluitbare sonde: LGF met referentiepunt
Geleverd: In een doos
Nauwkeurigheid: 4 µm 6 µm voor bereik 10-18 mm
Bereik: 0 - 1500 mm
Inch/Metrisch
Duwrichting: Tot aan de horizontale richting
Inch/Metrisch omschakelbaar: Ja
Nauwkeurigheid: ±0,004″
Steelgat ø: 8 mm (met steelbus), 3/8″ / 9,53 mm

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.