Digitale meetklok, berekening ID-C, inch/metrisch, 1″, 0,00005″, plat achterpaneel

Artikelnummer: 543-591B-10
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
    Producttype meetklok

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 543-591B-10
    EAN/GTIN 4946368863184
    Nummer fabrikant 543-591B-10
    L-nummer L40010 16550

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Met de meetklok kunt u een rekenfunctie gebruiken voor de meetwaarden Ax+B+Cx-1 De geïntegreerde rekenfunctie wordt in veel toepassingen gebruikt (bijv.: meting van de buitendiameter) De coëfficiënten A, B en C kunnen vrij worden gedefinieerd. X = weg van de meetpen Analoge staafdisplay (omschakelbaar naar 14 verschillende schalen) GO/NG tolerantie-evaluatie MAX/MIN/MAX-MIN functie voor registratie van piekwaarden ″FAST″ modus selecteerbaar voor registratie van piekwaarden (MAX,MIN,MAX-MIN) ; registratiecyclus 20 ms of 50 meetwaarden/s Eenvoudige instelling via menusturing in het display Met een PC en optionele USB interface kan de meetklok met een speciaal programma geparametreerd worden.

    Kenmerk:

    Schaal: Elektrostatische capaciteits type absolute lineaire encoder
    Inch/Metrisch omschakelbaar: Ja
    Nauwkeurigheid: ±0,004″
    Digitaal/Analoog: Analoog
    Geleverd: In een doos
    Max. reactiesnelheid: onbeperkt

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen