Digitale meetklok, berekening ID-C, 25,4 mm, 0,001 mm, vlakke achterwand

Artikelnummer: 543-590B-10
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
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 543-590B-10
EAN/GTIN 4946368863177
Nummer fabrikant 543-590B-10
L-nummer L40010 14452

Omschrijving

Omschrijving:

Met de meetklok kunt u een rekenfunctie gebruiken voor de meetwaarden Ax+B+Cx-1 De geïntegreerde rekenfunctie wordt in veel toepassingen gebruikt (bijv.: meting van de buitendiameter) De coëfficiënten A, B en C kunnen vrij worden gedefinieerd. X = weg van de meetpen Analoge staafdisplay (omschakelbaar naar 14 verschillende schalen) GO/NG tolerantie-evaluatie MAX/MIN/MAX-MIN functie voor registratie van piekwaarden ″FAST″ modus selecteerbaar voor registratie van piekwaarden (MAX,MIN,MAX-MIN) ; registratiecyclus 20 ms of 50 meetwaarden/s Eenvoudige instelling via menusturing in het display Met een PC en optionele USB interface kan de meetklok met een speciaal programma geparametreerd worden.

Kenmerk:

Geleverd: In een doos
Herhaalbaarheid: 1 µm
Schaalverdeling: 0,001″/0,02 mm
Nauwkeurigheid: ±0,004″
Max. reactiesnelheid: onbeperkt
Steelgat ø: 8 mm (met steelbus), 3/8″ / 9,53 mm
Beschrijving: Aansluitbare sonde: LGF met referentiepunt
Standaardnr.: 56AAM331
Inch/Metrisch omschakelbaar: Ja
Inch/Metrisch
Duwrichting: Tot aan de horizontale richting
Display: Groen LED display, 6 cijferig plusteken
Schaal: Elektrostatische capaciteits type absolute lineaire encoder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen