Digitaal bericht ID-N, IP66, ANSI, AGD-serie, inch / metrisch, 0,5 ″, 0,00005 ″

Artikelnummer: 543-576
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
  • IP-klasse: IP 66
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
    IP-klasse IP 66
    Meettechniek digital
    Producttype meetklok

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 543-576
    EAN/GTIN 4946368554211
    Nummer fabrikant 543-576
    L-nummer L40010 7737

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Dit is een slanke en stevige meetklok met bouten aan de achterkant. De ABSOLUTE Digimatic meetklok ID-N biedt u de volgende voordelen: Ingebouwd ABSOLUT-systeem Speciaal voor installatie in apparaten met beperkte ruimte. Met gegevensuitvoer. IP66 maakt installatie in productiemachines of andere zware omgevingsomstandigheden mogelijk Grafische weergave wanneer de tolerantie wordt overschreden of niet bereikt. Flexibele installatie-optie door schakelbare display-oriëntatie.

    Kenmerk:

    Digitaal/Analoog: Digitaal
    Schakelbare telrichting: Ja
    Meetbereik: 0,5″/12,7 mm
    Nauwkeurigheid: 0,0004″/0,00012″.
    Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: 0,00012″/0,003 mm
    Schaal: Capacitieve ABSOLUTE lineaire encoder
    Display: LCD, cijferhoogte: 6,2 mm
    Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
    AAN/UIT: Ja
    DATA (uitvoer met kabel) / HOLD (weergavewaarde): Ja
    Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
    Leveringsomvang: inclusief batterij
    Voeding: 1x SR-44 batterij
    Levensduur van de batterij: ca. 7000 uur

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen