Digitale meetklok op zonne-energie ID-SS, ANSI / AGD, inch / metrisch, 0,5 ″, 0,00005 ″, deksel met oog

Artikelnummer: 543-502
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
Meettechniek digital
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 543-502
EAN/GTIN 4946368631257
Nummer fabrikant 543-502
L-nummer L40010 12837

Omschrijving

Omschrijving:

Dit standaard model op zonne-energie is milieuvriendelijk en zeer gebruiksvriendelijk. De ABSOLUTE Digimatic solar meetklok ID-SS biedt u de volgende voordelen: Met het ABSOLUTE systeem. Eenmalige instelling van de startpositie, die dan het absolute nulpunt blijft tot de volgende batterijwissel Geen batterijwissel nodig Werking op zonne-energie vanaf 40 Lux Supercapacitor voor ladingopslag maakt werken in slecht verlichte omgevingen mogelijk (<40 Lux) Alle functies kunnen worden ingesteld met grote en gebruiksvriendelijke knoppen Makkelijk afleesbare cijferhoogte van 9 mm

Kenmerk:

Massa: 410