Digitale meetklok ID-C, ANSI / AGD, inch / metrisch, 2 ″, 0.0005 ″, platte eindkap

Artikelnummer: 543-496B
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
Meettechniek digital
Producttype meetklok

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 543-496B
EAN/GTIN 4946368586816
Nummer fabrikant 543-496B
L-nummer L40010 7647

Omschrijving

Omschrijving:

De multifunctionele meetklok ABSOLUTE Digimatic meetklok ID-C biedt u de volgende voordelen: Met ABSOLUTE systeem. Eenmalige instelling van de startpositie, die dan het absolute nulpunt blijft tot de volgende batterijwissel. Meetnauwkeurigheid, zelfs bij de hoogste rijsnelheid. Gemakkelijk af te lezen dankzij grote cijfers op het display. Display kan 330 ° worden gedraaid Toetsenbordvergrendeling ter bescherming tegen ongeoorloofd gebruik Eenvoudige berekeningen met de formule Ax (x = spilbeweging)

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Selecteerbare resolutie: Ja
Schakelbare telrichting: Ja
Meetbereik: 2″/50,8 mm
Graduatiewaarde: 0,0005″/0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: 0,0015″/0,04 mm
Opmerkingen: ANSI/AGD Model
Schaal: Capacitieve ABSOLUTE lineaire encoder
Display: LCD, cijferhoogte 11 mm, 330° draaibaar.
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
AAN/UIT: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Massa: 275
DATA (uitvoer met kabel) / HOLD (weergavewaarde): Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: inclusief batterij
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 7000 uur

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen