Omschrijving:
Dit is een extern gevoede Digimatic meetklok met een ″ N-ch Open Drain -NG, OK, + NG ″ uitgang. Stofdicht en beschermd tegen spatwater, volgens IEC 60529 (komt overeen met IP54) Functies MAX / MIN / RANGE (concentriciteit) Slaat drie verschillende voorinstellingen en tolerantie-instellingen op ″ Fast-Mode ″ (acquisitiecyclus 50 keer / s) voor een betrouwbare meting in de piekacquisitiemodus (MAX / MIN / RANGE) Berekeningsfunctie Ax. Coëfficiënt A vrij definieerbaar, x = verplaatsing van de zuiger Analoog staafdiagram op het display (12 verschillende schalen kunnen worden geselecteerd) GO / ± NG tolerantie beoordelingsfunctie
Kenmerk:
Digitaal/Analoog: Digitaal
Schakelbare telrichting: Ja
Meetbereik: 0,5″/12,7 mm
Cijferverhoging: 0,00005″/0,001 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: 0,0001″/0,003 mm
Schaal: Capacitieve ABSOLUTE lineaire encoder
Display: LCD, cijferhoogte 8 mm
Max. Reactiesnelheid: Onbeperkt mm/s
AAN/UIT: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: met 4 m signaalkabel. Eén uiteinde is bevestigd aan de hoofdeenheid. Voor het andere uiteinde wordt geen stekker meegeleverd.
Voeding: 5 - 24 V DC / 100mA (max)