Omschrijving:
De meetklok met MAX,MIN,RANGE hold-functie biedt u de volgende voordelen: MAX/MIN/MAX-MIN(RANGE) kan worden gemeten Analoge balkweergave in het display (omschakelbaar naar 12 verschillende schalen) GO/NG tolerantie-evaluatie Geïntegreerde berekeningsfunctie Ax De coëfficiënt A is vrij definieerbaar, x = pad van de meetpen ″FAST″ modus kan worden geselecteerd voor het registreren van de piekwaarden (MAX,MIN,MAX-MIN) ; registratiecyclus 20 ms of 50 meetwaarden/s Eenvoudige instelling door menusturing in het display Met een PC en optionele USB-interface kan de meetklok met een speciaal programma worden geparametreerd.
Kenmerk:
Standaardnr.: 56AAM331
Duwrichting: Tot aan de horizontale richting
Max. reactiesnelheid: onbeperkt
Nauwkeurigheid: ±0,004″
Beschrijving: Aansluitbare sonde: LGF met referentiepunt
Schaalverdeling: 0,001″/0,02 mm
Steelgat ø: 8 mm (met steelbus), 3/8″ / 9,53 mm
Bereik: 0 - 1500 mm
Inch/Metrisch omschakelbaar: Ja
Inch/Metrisch
Herhaalbaarheid: 1 µm
Nauwkeurigheid: 4 µm 6 µm voor bereik 10-18 mm
Schaal: Elektrostatische capaciteits type absolute lineaire encoder
Geleverd: In een doos
Display: Groen LED display, 6 cijferig plusteken