Digitale meetklok, Max-Min ID-C, inch/metrisch, 0,5″, 0,00005″, achterplaat met oogje

Artikelnummer: 543-301-10
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
    Producttype meetklok

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 543-301-10
    EAN/GTIN 4946368863054
    Nummer fabrikant 543-301-10
    L-nummer L40010 16496

    Omschrijving

    Omschrijving:

    De meetklok met MAX,MIN,RANGE hold-functie biedt u de volgende voordelen: MAX/MIN/MAX-MIN(RANGE) kan worden gemeten Analoge balkweergave in het display (omschakelbaar naar 12 verschillende schalen) GO/NG tolerantie-evaluatie Geïntegreerde berekeningsfunctie Ax De coëfficiënt A is vrij definieerbaar, x = pad van de meetpen ″FAST″ modus kan worden geselecteerd voor het registreren van de piekwaarden (MAX,MIN,MAX-MIN) ; registratiecyclus 20 ms of 50 meetwaarden/s Eenvoudige instelling door menusturing in het display Met een PC en optionele USB-interface kan de meetklok met een speciaal programma worden geparametreerd.

    Kenmerk:

    Max. reactiesnelheid: onbeperkt
    Nauwkeurigheid: ±0,004″
    Inch/Metrisch omschakelbaar: Ja
    Digitaal/Analoog: Analoog
    Geleverd: In een doos
    Schaal: Elektrostatische capaciteits type absolute lineaire encoder

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen