Slankkop Lineair Gauge LGB, 10 mm, 0,001 mm, met Pneumatische cilinder

Artikelnummer: 542-270
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
Producttype Taster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 542-270
EAN/GTIN 4946368116532
Nummer fabrikant 542-270
L-nummer L40010 12936

Omschrijving

Omschrijving:

Dit is een extreem slank lengtemeetapparaat dat u de volgende voordelen biedt: Uitvoer van differentiële blokgolfsignalen voor vele toepassingsgebieden. De kogellagers in de spileenheid garanderen een uitstekende duurzaamheid.

Kenmerk:

Meetbereik: 0 - 10
Nauwkeurigheid: 2 µm
Opmerkingen: Met pneumatische cilinder
Schaalverdeling: Foto-elektrische doorvallend-lichtglas schaalverdeling
Max. reactiesnelheid Max. reactiesnelheid: 900 mm/s mm/s
Meetkracht: 0,8 N meetbout naar beneden, 0,75 N meetbout horizontaal, 0,7 N meetbout naar boven.
Voeding: 5 V (4,5 V tot 5,2 V)

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.