Stiftfrees Z staal − grof F0618

Artikelnummer: 540740 F0618
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Schacht-⌀: 6

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie Vertanding Z staal
    Vertanding afkorting Z staal
    Vertandingsfijnheidsgraad grof
    Snijmateriaal HM
    Vorm F0618
    Vormbeschrijving Ronde top
    Kop-⌀ 6 mm
    Koplengte 18 mm
    Totale lengte 50 mm
    Schacht-⌀ 6 mm
    Producttype Stiftfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 540740 F0618
    EAN/GTIN 4045197804860
    Nummer fabrikant 540740 F0618

    Toepassingstabel

    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    Staal < 67 HRC
     
    GG(G)
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De innovatieve tandgeometrie maakt een zeer grote verspaningscapaciteit in combinatie met een rustige loop en goede geleidbaarheid mogelijk. Dankzij de optimale spaanvorming (geen spitse spanen) wordt een hoge oppervlaktekwaliteit bereikt. Schacht-⌀ 6 mm.

    Toepassing:

    Geoptimaliseerd voor de bewerking van staal en gietstaal.