Omschrijving:
De trapeziumvormig mes No. 54065 van MARTOR is een hoogwaardig blad van staal. Het is zeer scherp en heeft twee opeenvolgende snijkanten voor langer gebruik. Het blad is 53 mm lang, 18,8 mm breed en 0,63 mm dik.
De trapeziumvormig mes No. 54065 is verkrijgbaar onder bestelnummer 54065,70 in de mesdispenser van 10 stuks. beschikbaar. U kunt het blad in de volgende MARTOR-messen plaatsen: SECUNORM MULTISAFE, ARGENTAX MULTIPOS.
Knippen:
Standaard slijpen
- Bladfacetten:
kenmerken 2-voudig
blad:
2-weg bruikbaar mes
Kenmerk:
- Bladvorm trapeziumvormig mes
- Aantal perforaties voor blad: blad met 5 gaten
- Basismateriaal: Staal
- Blad roestvrij: Nr.
- Slijpen van bladen: Standaard slijpen
- Bladfacetten: 2-voudig
- Veiligheidsblad (afgeronde uiteinden): Nr.
- Aantal snijkanten: 1
- Snijkanten: 2-voudig bruikbaar