Stiftfrees GARANT Master Uni – middel C1225

Artikelnummer: 540220 C1225
op aanvraag
Op voorraad
22 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Schacht-⌀: 6

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Serie GARANT Master Uni
    Vertandingstype Ongelijke vertanding
    Vertandingsfijnheidsgraad middel
    Snijmateriaal HM
    Vormbeschrijving Cilindrisch rond
    Kop-⌀ 12 mm
    Koplengte 25 mm
    Totale lengte 65 mm
    Schacht-⌀ 6 mm
    Producttype Stiftfrees

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 540220 C1225
    EAN/GTIN 4062406586393
    Nummer fabrikant 540220 C1225

    Toepassingstabel

    Alu Mg
     
    Staal < 900 N/mm²
     
    Staal < 1400 N/mm²
     
    Staal < 55 HRC
     
    Staal < 60 HRC
     
    RVS
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Uni
     

    Omschrijving

    Uitvoering:

    De nieuw ontwikkelde innovatieve tandgeometrie maakt een hoge verspaningscapaciteit mogelijk en zorgt tegelijkertijd voor een extreem rustige loop en zeer goede geleidbaarheid. Dankzij de optimale spaanvorming (geen spitse spanen) wordt een hoge oppervlaktekwaliteit verkregen bij ruw- en nafreesbewerkingen.
    • Hoge materiaalafname.
    • Rustige loop.
    • Geringe warmtebelasting, hoge standtijd, verbeterde spaanafvoer.
    • Op staal, RVS, aluminium universeel toepasbaar.

    Schacht‐⌀ 6 mm.
    GARANT‐Stiftfrezen worden vervaardigd van hoogwaardige hardmetaalsoorten met een grote taaiheid en een optimale snijkantstabiliteit; ze worden uitsluitend op de modernste CNC‐ machines geproduceerd. Als de diameter van de kop groter is dan de diameter van de schacht, is de schacht van staal, anders is de schacht eveneens van hardmetaal.

    Toepassing:

    Zowel in handmatige toepassingen als bij het werk met industrierobots geschikt voor praktisch alle materialen. Voor afbramen, afschuinen, trimmen en
    bewerken van lasnaden en oppervlakken.

    Tip:

    Materialen met slechte warmtegeleiding: Toerental verlagen om blauw worden van de stiftfrees en smeren te voorkomen.