Kastwagen ″GREY EDITION″

Artikelnummer: 5392/7016
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Bakwagen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5392/7016
    EAN/GTIN 4017976253923
    Nummer fabrikant 5392/7016
    L-nummer L90080 1327

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gemonteerd

    Omschrijving:

    Profielstalen constructie met duwbeugel. Kopwanden, zijwanden en dak met draadgaas 40 x 40 x 4 mm bekleed, compleet gelast, gepoedercoat. Met dubbele vleugeldeuren van profielstaal met ingelast draadgaas aan de open zijde. Met spanjoletsluiting met zwenkhendel en cilinderslot. 1 Vaste en 4 losse etages van solide, buigstijve sandwichplaten, toplaag middengrijs. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE rubber (thermoplastisch elastomeer), naaf met kogellager. Hoog comfort: zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeploos rubber. TOTALSTOP - centraal remsysteem seriematig op de zwenkwielen. Draagvermogen per etage 90 kg.

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 750
    laadvlak lengte (mm): 1000
    laadvlak breedte (mm): 680
    Etagehoogten (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
    Draagvermogen etage (kg): 90
    Totale lengte (mm): 1170
    Totale breedte (mm): 745
    Totale hoogte (mm): 1792
    Wielen: TPE
    Wielmaat (mm): 200 x 40

    Tip:

    conform EU-norm EN 1757-3

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen