MARTOR SECUMAX SALVEX SOS 538 , 1 in individuele doos

Artikelnummer: 538.02
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
    Producttype Veiligheidsmes

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 538.02
    EAN/GTIN 4002632005381
    Nummer fabrikant 538.02
    L-nummer L60170 320

    Omschrijving

    Omschrijving:

    EHBO-mes en hamer in één.
    Als er een ongeluk gebeurt, betekent dat snel en kalm te handelen. Een intuïtief bediend EHBO-mes met meerdere voordelen kan zelfs levensreddend zijn. Om de gewonde te bergen, kunt u eerst tegen de zijruit van de auto kloppen met de SECUMAX SALVEX SOS. Het verborgen blad wordt gebruikt om de veiligheidsgordel door te snijden en de kleding te openen. Een goed gevoel als je kunt helpen!
    • Basismateriaal:
      Kunststof
    • Bijzonder robuust
      de SECUMAX SALVEX SOS is gemaakt van robuust kunststof – en is daarom ook geschikt voor hardere toepassingen. Dus in een noodgeval kunt u er altijd op vertrouwen. En voor een lange tijd.
    • hamer
      je EHBO-mes kan niet worden gestopt door veiligheidsglas. Gebruik de geïntegreerde reddingshamer van speciaal gehard staal om kijkvenster en zijruiten te breken.
    • 4-weg bruikbaar mes
      aangezien het blad vier scherpe randen heeft, kunt u het meerdere keren draaien en draaien. Dankzij het altijd „verse” blad is er altijd een perfect functionerende snij-gereedschap beschikbaar in noodsituaties.
    • Voor rechts en links
      zijn er situaties waarin elke seconde telt. Daarom is de SECUMAX SALVEX SOS altijd direct klaar voor gebruik. De vraag of u rechtshandig of linkshandig bent, is niet aan de orde. Omdat het in elke hand past.
    • Oog en beugel
      zeer belangrijk: Je hebt je EHBO-mes bij je. Ook belangrijk: Je zult het altijd snel vinden. Daarom heeft de SECUMAX SALVEX SOS niet alleen een oogje voor bevestiging. Maar ook via een aparte autosteun.
    • Belangrijkste snijmaterialen:

      Veiligheidsgordel klittenbandsluiting
      nonwoven vilt

    Kenmerk:

    • Handgreep: Standaard handgreep
    • Hanteren:rechts- en linkshandig
    • Veiligheidstechnologie I: Hoogste beveiliging (SECUMAX)
    • Veiligheidstechnologie II: Afgedekt lemmet
    • Transportvergrendeling: Ja
    • Trigger: Hand
    • Ergonomie Ergonomisch
    • Snijdiepte (samengevat): 5, 6 mm
    • Belangrijkste snijmaterialen: Veiligheidsgordel, textiel, nonwoven, vilt, garen,
    • Schuureigenschappen: Hoge slijtvastheid
    • Beugel/oogje: Ja
    • Tape kras: Nee
    • Basismateriaal: Kunststof
    • SoftGrip: Nee
    • Metaal detecteerbaar: Nee
    • Gemonteerd blad: 37040,60
    • Optioneel blad: 37030,50, 37044,60, 36030,50, 13730,60, 83730,31, 83630,35
    • Gemonteerde bladvorm (mes): Rechthoekig blad
    • Gemonteerde messen (mes): 4-voudig bruikbaar
    • Gemonteerd blad roestvrij (mes): Nr.
    • Vervangende bladen in de handvat: Nr.
    • Blad vervangen zonder gereedschap: Ja
    • Blad verwisselbaar, vergrendelbaar: Nr.
    • Als promotieartikel mogelijk: Ja
    • GS-teken (tekst): Nr.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen