Schuifmaat, 0-150 mm, 0,05 mm, metrisch

Artikelnummer: 536-121
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
Producttype Universele schuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 536-121
EAN/GTIN 4946368111117
Nummer fabrikant 536-121
L-nummer L40010 1261

Omschrijving

Omschrijving:

Deze Nonius puntschuifmaten met extra fijngeslepen meetpoten bieden u de volgende voordelen: Met de meetpoten kunt u op moeilijk bereikbare plaatsen meten. Met deze schuifmaat kunnen kleine groeven en groeven worden gemeten

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 150
Meetbereik: 0-150 mm
Graduatiewaarde: 0,05 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,05 mm
Massa: 1100
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: In een doos