Schuifmaat met verstelbare meetarm, 0-300 mm, 0,05 mm, metrisch

Artikelnummer: 536-103
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
Producttype Werkplaatsschuifmaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 536-103
EAN/GTIN 4946368111049
Nummer fabrikant 536-103
L-nummer L40010 194

Omschrijving

Omschrijving:

Met deze offset schuifmaat kunt u gegradueerde werkstukken meten en biedt de volgende voordelen: De gemonteerde meetbek kan worden aangepast om het meten van gegradueerde secties en moeilijk toegankelijke werkstukken te vergemakkelijken.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 300
Meetbereik: 0-300 mm
Graduatiewaarde: 0,05 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,08 mm
Massa: 800
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: In een doos

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen