P2104 TB Inductieve lengtemeetsonde incl. Testrapport

Artikelnummer: 5324081
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
Producttype Taster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5324081
EAN/GTIN 4059192055493
Nummer fabrikant 5324081
L-nummer L40100 673

Omschrijving

Uitvoering:

  • Varianten met pneumatische opheffing of drukregeling
  • Meetpen gemonteerd in kogellagergeleiding
  • Hoge lineariteit over het gehele meetbereik
  • Uitstekende elektromagnetische afscherming (EMC)
  • Alle sondes kunnen met de meegeleverde kap worden omgezet van een axiale naar een radiale kabeluitgang
  • Specificaties chemische bestendigheid: bestand tegen olie, benzine, water en alifatische verbindingen. Matig bestand tegen zuren, basen, oplosmiddelen en ozon

Omschrijving:

Inductieve taster Millimar P2104 TB
  • Compatibiliteit: Tesa Meetbereik voelermaat, fijne wijzer, taster: ± 2 mm
  • Voorzet perslucht (max. 1 bar)
  • Meetkracht (tekst): Persluchtafhankelijk
Overige levering: Instructiehandleiding, dop voor zijdelingse kabeluitgang, sleutel voor voorslaginstelling.

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Temperatuurcoëfficiënt: 0.15 µm/°C
  • Afstand onderste aanslag MAX: 0 mm
  • Meetbereik start_mm: -2 mm
  • Afstand onderste stop MIN: -2.2 mm
  • Lagertemperatuur MIN: -10 °C