P2010 FB inductieve lengtemeetsonde incl. testrapport

Artikelnummer: 5324034
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
    Producttype Taster

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 5324034
    EAN/GTIN 4059192055431
    Nummer fabrikant 5324034
    L-nummer L40080 2622

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Varianten zonder en met pneumatische opheffing of belading
    • Meetpen gemonteerd in kogellagergeleider
    • Hoge lineariteit over het gehele meetbereik
    • Uitstekende elektromagnetische afscherming (EMC)
    • Alle sondes kunnen met de meegeleverde kap worden omgezet van een axiale naar een radiale kabeluitgang
    • Specificaties chemische bestendigheid: bestand tegen olie, benzine, water en alifatische verbindingen. Matig bestand tegen zuren, basen, oplosmiddelen en ozon

    Omschrijving:

    Inductieve taster Millimar P2010 FB
    • Compatibiliteit: Federaal Meetbereik voelermaat, fijne wijzer, taster: ± 5 mm
    • Voorzet perslucht (max. 1 bar)
    • Meetkracht (tekst): Persluchtafhankelijk
    Overige levering: Gebruiksaanwijzing, dop voor kabeluitgang aan zijkant, sleutel voor afstelling voorslag.

    Kenmerk:

    • Type kalibratie: Ongecalibreerd
    • Temperatuurcoëfficiënt: 0.15 µm/°C
    • Meetbereik start_mm: -5 mm
    • Afstand onderste aanslag MAX: -5.3 mm
    • Lagertemperatuur MIN: -10 °C