P2010 UA Inductieve lengtemeetsonde incl. testrapport

Artikelnummer: 5324023
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
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
Producttype Taster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 5324023
EAN/GTIN 4059192055387
Nummer fabrikant 5324023
L-nummer L40080 4945

Omschrijving

Uitvoering:

  • Varianten zonder en met pneumatische opheffing of belading
  • Meetpen gemonteerd in kogellagergeleider
  • Hoge lineariteit over het gehele meetbereik
  • Uitstekende elektromagnetische afscherming (EMC)
  • Alle sondes kunnen met de meegeleverde kap worden omgezet van een axiale naar een radiale kabeluitgang
  • Specificaties chemische bestendigheid: bestand tegen olie, benzine, water en alifatische verbindingen. Matig bestand tegen zuren, basen, oplosmiddelen en ozon

Omschrijving:

Inductieve taster Millimar P2010 UA
  • Compatibiliteit: Marposs meetbereik hefboom, fijne wijzer, taster: ± 5 mm
  • Vacuumlift-off
  • Meetkracht (tekst): 0,75 N +/- 0,15 N
Overzicht van de levering: Gebruiksaanwijzing, dop voor kabeluitgang aan zijkant, sleutel voor voorinstelling.

Kenmerk:

  • Heffen / vooruit: Vacuümlift-off
  • Temperatuurcoëfficiënt: 0.15 µm/°C
  • Meetbereik start_mm: -5 mm
  • Afstand onderste aanslag MAX: -5.3 mm
  • Lagertemperatuur MIN: -10 °C